N005 THE MASK3D 立体 日本マスク 80643247 N005 THE MASK3D 立体 日本マスク 80643247 N005 THE MASK3D 立体 日本マスク 80643247 N005 THE MASK3D 立体 日本マスク 80643247 N005 THE MASK3D 立体 日本マスク 80643247

THE MASK3D 立体

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(30枚) 注文コード80643247 品番N005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フィット感を追求した新フォルム。顔の輪郭をスッキリみせるシャープライン。
密着性を高めるノーズフィッターを内蔵。
耳が痛くなりにくい伸縮不織布。
息がしやすい3D立体形状。
PFE(微粒子濾過効率)99%
VFE(ウィルス飛沫濾過効率)99%
BFE(バクテリア濾過効率)99%
花粉捕集効率99%
(検査機関:一般財団法人カケンテストセンター)

形状立体型 ブラック 寸法(縦×横)(mm)90×130 ひもタイプ耳かけ 入数(枚)30 用途飛沫の防止、花粉対策など 材質ポリプロピレン(本体・フィルター部)、ポリプロピレン・ポリスチレン・ポリエチレン(耳ひも部)、ポリエチレン(ノーズフィッター) 寸法(mm)155×115×55 対象飛沫の防止、花粉対策

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
80643256
2022-10-14
用途:
仕事中のコロナ除け
サービス業

3Dのマスクが欲しくて近所の店をあたりましたがありません。仕方なく通販で探しましたが、今一写真では使い心地がわかりません。しょうがなく4種類ほどの3Dマスクをここから買いました。
このマスクは4つの中で及第点がつけられます。何と言っても鼻の所の抑えがあるのが良いです。一日つけてると耳掛けがへたりますが、他のも大同小異なので、コストパフォーマンスの良いこのマスクを追加しました。(HK)

対象商品:
80643247
2022-12-03
用途:
通勤

使用前は1mm程度の驚くほどの薄さで携帯性は良いが、耳ひもまで不織布なので耐久性に乏しく朝から夕方まで使用したら耳ひもは切れる寸前だった。マスクとしての形状そのものは悪くないので残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
80643256
2023-05-31
用途:
日頃のお出かけ用
卸売・小売業

マスクはまだ使用中なので助かります。価格もそんなに高くなくよかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする