電磁式エアーポンプ

(2件のレビュー)
当日出荷 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 80643335 品番 AP-50G
参考基準価格(税別)¥57,200 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。
また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。
省エネ。アース工事不要。

吐出口径(Φmm)18(VP13) 常用吐出圧力(kPa)14.7 電圧(V)単相 AC100 定格容量50L/min 入力(W)28 用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係 質量(kg)5.8 流体空気 周波数(Hz)50/60 騒音レベル(dB(A))37 定格圧力範囲(kPa)14.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
80643344
2024-05-17
用途:
池の金魚、鯉のために酸素供給のためにエア−を送り込むために使用

安価で計量であり音の発生もなく使い勝手が良いと満足しています

対象商品:
80643344
2023-07-05
用途:
浄化槽水槽のエアーポンプに使っています。
農・林・水産業

簡単なようでも中々壊れません。以前にも使っていました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする