曜日別特売
10165271 ステンレス皿小ネジ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80643449

ステンレス皿小ネジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(20本)
長さL(mm)30
ねじピッチ(mm)1.25
内容量1パック(20本)注文コード80643449品番10165271
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ステンレス(SUS XM7)の皿小ねじです。

トラスコ品番313-7516材質ステンレス(SUSXM7)ねじピッチ(mm)1.25寸法d(mm)8長さL(mm)30ねじの種類全ネジ頭部厚(mm)4.4頭部径(Φmm)16適合ドライバー十字#3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする