ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレス皿小ネジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(20本)
1パック(50本)
1パック(20本)
長さL(mm)
35
5
8
10
12
15
20
25
30
40
50
60
70
35
ねじピッチ(mm)
1.25
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全42種類を一覧で見る
内容量
1パック(20本)
注文コード
80643458
品番
10165272
参考基準価格(税別)
¥3,428
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ステンレス(SUS XM7)の皿小ねじです。
トラスコ品番
313-7536
材質
ステンレス(SUSXM7)
ねじピッチ(mm)
1.25
寸法d(mm)
8
長さL(mm)
35
ねじの種類
全ネジ
頭部厚(mm)
4.4
頭部径(Φmm)
16
適合ドライバー
十字#3