ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 小ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 皿小ねじ
ステンレス皿小ネジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1パック(20本)
注文コード
80643467
品番
10165273
参考基準価格(税別)
¥3,658
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ステンレス(SUS XM7)の皿小ねじです。
トラスコ品番
313-7471
材質
ステンレス(SUSXM7)
ねじピッチ(mm)
1.25
寸法d(mm)
8
長さL(mm)
40
ねじの種類
全ネジ
頭部厚(mm)
4.4
頭部径(Φmm)
16
適合ドライバー
十字#3