ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 止めねじ
ホーロー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(30本)
注文コード
80643510
品番
10165689
参考基準価格(税別)
¥552
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
鉄製のホーロー(イモネジ)です。
トラスコ品番
313-9057
材質
スチール
ねじピッチ(mm)
0.5
長さL(mm)
6
六角穴対辺(mm)
1.5
ねじの呼び
M3