ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 止めねじ
ホーロー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(30本)
注文コード
80643519
品番
10165690
参考基準価格(税別)
¥568
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
鉄製のホーロー(イモネジ)です。
トラスコ品番
313-9060
材質
スチール
ねじピッチ(mm)
0.7
長さL(mm)
8
六角穴対辺(mm)
2
ねじの呼び
M4