ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 止めねじ
ホーロー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(30本)
注文コード
80643546
品番
10165693
参考基準価格(税別)
¥1,132
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
鉄製のホーロー(イモネジ)です。
トラスコ品番
313-9059
材質
スチール
ねじピッチ(mm)
1
長さL(mm)
15
六角穴対辺(mm)
3
ねじの呼び
M6