10176508 コーススレッドEX 半ネジ パック ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80643659 10176508 コーススレッドEX 半ネジ パック ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80643659 10176508 コーススレッドEX 半ネジ パック ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80643659 10176508 コーススレッドEX 半ネジ パック ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80643659 10176508 コーススレッドEX 半ネジ パック ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80643659 10176508 コーススレッドEX 半ネジ パック ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80643659

コーススレッドEX 半ネジ パック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50本) 注文コード 80643659 品番 10176508
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

ねじ部のスリット効果で切削が向上し木くずを排出します。
WAX効果で摩擦抵抗が小さく、軽い力で打ち込めます。
改善の相乗効果により電動工具のバッテリー充電回数が減ります。

トラスコ品番628-1693 全長(mm)65 タイプ半ネジ 寸法d(mm)4.2 表面処理ユニクロ ねじ部長さ(mm)45
注意
※作業の際は保護メガネなどの防具をご着用ください。
※電動ドライバーを使用する時は、試し打ちを行い、曲がりやねじ切れなどの問題がないか確認して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする