10187043 エンドねじキャップ 全ねじ用 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80643774 10187043 エンドねじキャップ 全ねじ用 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80643774 10187043 エンドねじキャップ 全ねじ用 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80643774 10187043 エンドねじキャップ 全ねじ用 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80643774 10187043 エンドねじキャップ 全ねじ用 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80643774

エンドねじキャップ 全ねじ用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 80643774 品番 10187043
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

内側ねじ切り構造で抜けにくいです。
キャップ内側にネジを切ってあり、下向きのボルトに装着しても抜け落ちません。
内部のネジ切り加工の為、ビニールテープによる2次加工が不要です。

用途
全ねじ用。
全ネジ・寸切りボルト・六角ボルトの先端などに。
トラスコ品番146-6510 材質PVC 寸法t(mm)1 適合ねじM4 内径H(Φmm)キャップ:20 入数(個)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする