ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の プラグ・止め輪・ピン
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の プラグ・キャップ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の カバー/キャップ
エンドねじキャップ 全ねじ用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
80643826
品番
10187058
参考基準価格(税別)
¥736
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
内側ねじ切り構造で抜けにくいです。
キャップ内側にネジを切ってあり、下向きのボルトに装着しても抜け落ちません。
内部のネジ切り加工の為、ビニールテープによる2次加工が不要です。
用途
全ねじ用。
全ネジ・寸切りボルト・六角ボルトの先端などに。
トラスコ品番
146-6472
材質
PVC
色
黒
寸法t(mm)
2
適合ねじ
W5/8
内径H(Φmm)
キャップ:40
入数(個)
2