ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の プラグ・止め輪・ピン
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の プラグ・キャップ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の カバー/キャップ
エンドねじキャップ ボルト・ナット用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
80643905
品番
10187067
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥702
販売価格(税別)
¥
638
バスケットに入れる
内側ねじ切り構造で抜けにくいです。
キャップ内側にネジを切ってあり、下向きのボルトに装着しても抜け落ちません。
内部のネジ切り加工の為、ビニールテープによる2次加工が不要です。
用途
シングルナット用。
突出したボルト部とナット部を安全にカバーしたいときに。
トラスコ品番
146-6402
材質
PVC
色
白
適合ナット
M10・W3/8
寸法H2(mm)
ねじ切り長さ:15
内径H(Φmm)
キャップ:23
入数(個)
4
適合ボルト
M10・W3/8