ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の プラグ・止め輪・ピン
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の プラグ・キャップ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の カバー/キャップ
エンドねじキャップ ボルト・ナット用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
トラスコ品番
146-4901
注文コード
80643939
品番
10187070
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥652
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内側ねじ切り構造で抜けにくいです。
キャップ内側にネジを切ってあり、下向きのボルトに装着しても抜け落ちません。
内部のネジ切り加工の為、ビニールテープによる2次加工が不要です。
用途
シングルナット用。
突出したボルト部とナット部を安全にカバーしたいときに。
トラスコ品番
146-4901
材質
PVC
色
黒
適合ナット
W1/2
寸法H2(mm)
ねじ切り長さ:20
内径H(Φmm)
キャップ:30
入数(個)
2
適合ボルト
W1/2