※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10179196 ニッケル 超低頭タッピング ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80644054 10179196 ニッケル 超低頭タッピング ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80644054 10179196 ニッケル 超低頭タッピング ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80644054 10179196 ニッケル 超低頭タッピング ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80644054

ニッケル 超低頭タッピング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(6本) 長さL(mm)20 注文コード80644054 品番10179196
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
この商品は長さL・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る

・頭部の高さが低いため、取付面がフラットに仕上がります。
・表面処理:ニッケルメッキ

用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。 トラスコ品番146-4918 材質スチール 寸法(mm)5×20 寸法d(mm)5 長さL(mm)20 表面処理ニッケル 頭部厚(mm)1.2 頭部径(Φmm)10 適合ドライバー2 入数(本)6
注意
※薄鋼板に使用する場合は、必ず下穴を空けてご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする