※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10179203 ステンレス 超低頭タッピング ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80644115 10179203 ステンレス 超低頭タッピング ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80644115 10179203 ステンレス 超低頭タッピング ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80644115 10179203 ステンレス 超低頭タッピング ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80644115

ステンレス 超低頭タッピング

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10本) 長さL(mm)25 注文コード80644115 品番10179203
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
この商品は長さL・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

・頭部の高さが低いため、取付面がフラットに仕上がります。
・サビにくいステンレス製

用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。 トラスコ品番146-6478 材質ステンレス(SUS-XM7) 寸法(mm)3×25 寸法d(mm)3 長さL(mm)25 頭部厚(mm)0.9 頭部径(Φmm)8 適合ドライバー2 入数(本)10
注意
※薄鋼板に使用する場合は、必ず下穴を空けてご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25919287
2023-06-14
用途:
組み立てキットのパネル固定部に使用
MFD 様

付属のネジが通常の丸い頭のものでしたので見栄えが良くなかったことからこちらに交換しました。
特に必要はないものでしたが変えてみるとほぼツライチになりそれなりに良くなったと思います。
今回は太さが3mmのものが欲しかったのでちょうど良かったですが、長さが7か8mmがあればドンピシャ(死語)でした。
サイズが3×10の一択しかなかったのでもう少しバリエーションがあれば他にも使えるところがあるかもです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする