※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
・頭部の高さが低いため、取付面がフラットに仕上がります。 ・サビにくいステンレス製
付属のネジが通常の丸い頭のものでしたので見栄えが良くなかったことからこちらに交換しました。特に必要はないものでしたが変えてみるとほぼツライチになりそれなりに良くなったと思います。今回は太さが3mmのものが欲しかったのでちょうど良かったですが、長さが7か8mmがあればドンピシャ(死語)でした。サイズが3×10の一択しかなかったのでもう少しバリエーションがあれば他にも使えるところがあるかもです。