ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 金型用部品、位置決め部品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の クランピング冶具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の クランピングワッシャー
ステンレス平ワッシャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50個)
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
12
注文コード
80644246
品番
10164544
参考基準価格(税別)
¥392
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
この商品は
内径・外径・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製(SUS304)の平ワッシャーです。
トラスコ品番
334-2228
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
0.8
内径(Φmm)
5
呼び径
M5
外径(Φmm)
12
入数(個)
50