ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 金型用部品、位置決め部品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の クランピング冶具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の クランピングワッシャー
ステンレス平ワッシャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50個)
内径(Φmm)
8
外径(Φmm)
18
注文コード
80644264
品番
10164546
参考基準価格(税別)
¥782
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
内径・外径・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製(SUS304)の平ワッシャーです。
トラスコ品番
334-0699
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
1.2
内径(Φmm)
8
呼び径
M8
外径(Φmm)
18
入数(個)
50