ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 金型用部品、位置決め部品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の クランピング冶具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の クランピングワッシャー
ステンレス平ワッシャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
内径(Φmm)
16
外径(Φmm)
32
注文コード
80644298
品番
10164549
参考基準価格(税別)
¥962
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
この商品は
内径・外径・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製(SUS304)の平ワッシャーです。
トラスコ品番
334-0653
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
2
内径(Φmm)
16
呼び径
M16
外径(Φmm)
32
入数(個)
10