ステン スプリングワッシャー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100個) 内径(Φmm)4 内径(inch)- 注文コード80644368 品番10164557
参考基準価格(税別)¥526 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
この商品は内径・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス(SUS304)のスプリングワッシャーです。

トラスコ品番334-0665 材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)1 内径(Φmm)4 呼び径M4 外径(Φmm)7.6 内径(inch)- 入数(個)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする