ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワッシャー・スペーサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワッシャー(金属)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の スプリングワッシャー
ステン スプリングワッシャー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
内径(Φmm)
5
内径(inch)
-
注文コード
80644377
品番
10164558
参考基準価格(税別)
¥754
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
内径・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス(SUS304)のスプリングワッシャーです。
トラスコ品番
334-0700
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
1.3
内径(Φmm)
5
呼び径
M5
外径(Φmm)
9.2
内径(inch)
-
入数(個)
100