ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワッシャー・スペーサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワッシャー(金属)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の スプリングワッシャー
ステン スプリングワッシャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
内径(Φmm)
6
内径(inch)
-
注文コード
80644386
品番
10164559
参考基準価格(税別)
¥866
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
この商品は
内径・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス(SUS304)のスプリングワッシャーです。
トラスコ品番
333-9134
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
1.5
内径(Φmm)
6
呼び径
M6
外径(Φmm)
12.2
内径(inch)
-
入数(個)
100