ステン スプリングワッシャー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50個) 内径(Φmm)10 内径(inch)- 注文コード80644395 品番10164561
参考基準価格(税別)¥1,166 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
この商品は内径・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス(SUS304)のスプリングワッシャーです。

トラスコ品番333-9138 材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)2.5 内径(Φmm)10 呼び径M10 外径(Φmm)18.4 内径(inch)- 入数(個)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする