ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワッシャー・スペーサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワッシャー(金属)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の スプリングワッシャー
ステン スプリングワッシャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20個)
内径(Φmm)
-
内径(inch)
W5/16
注文コード
80644456
品番
10164567
参考基準価格(税別)
¥1,108
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
内径・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス(SUS304)のスプリングワッシャーです。
トラスコ品番
334-2232
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
2.5
内径(Φmm)
-
呼び径
W3/8
外径(Φmm)
17.8
内径(inch)
W5/16
入数(個)
20