ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 六角ナット(1種)
ステンレス六角ナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
80644569
品番
10164571
参考基準価格(税別)
¥774
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
ステンレス(SUS304)の六角ナットです。
トラスコ品番
334-0646
材質
ステンレス(SUS304)
高さ(mm)
3.2
ねじピッチ(mm)
0.7
二面幅(mm)
7
ナット
1種
ねじの呼び
M4
入数(個)
100