ステンレス六角ナット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100個) 注文コード 80644587 品番 10164573
参考基準価格(税別)¥1,658 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ステンレス(SUS304)の六角ナットです。

トラスコ品番334-0695 材質ステンレス(SUS304) 高さ(mm)5 ねじピッチ(mm)1 二面幅(mm)10 ナット1種 ねじの呼びM6 入数(個)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする