ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 六角ナット(1種)
ステンレス六角ナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
80644605
品番
10164575
参考基準価格(税別)
¥3,742
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ステンレス(SUS304)の六角ナットです。
トラスコ品番
334-0728
材質
ステンレス(SUS304)
高さ(mm)
8
ねじピッチ(mm)
1.5
二面幅(mm)
17
ナット
1種
ねじの呼び
M10
入数(個)
50