ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 六角ナット(1種)
ステンレス六角ナット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
80644630
品番
10164577
参考基準価格(税別)
¥2,488
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ステンレス(SUS304)の六角ナットです。
トラスコ品番
334-0675
材質
ステンレス(SUS304)
高さ(mm)
13
ねじピッチ(mm)
2
二面幅(mm)
24
ナット
1種
ねじの呼び
M16
入数(個)
10