ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 六角ナット(1種)
ステンレス六角ナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
80644657
品番
10164580
参考基準価格(税別)
¥2,446
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ステンレス(SUS304)の六角ナットです。
トラスコ品番
334-0619
材質
ステンレス(SUS304)
高さ(mm)
6.5
ねじピッチ(mm)
2分5厘/18山
二面幅(mm)
14
ナット
1種
ねじの呼び
W5/16
入数(個)
50