ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 六角ナット(1種)
ステンレス六角ナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
80644666
品番
10164581
参考基準価格(税別)
¥4,714
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ステンレス(SUS304)の六角ナットです。
トラスコ品番
334-2206
材質
ステンレス(SUS304)
高さ(mm)
8
ねじピッチ(mm)
3分16山
二面幅(mm)
17
ナット
1種
ねじの呼び
W3/8
入数(個)
50