ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 袋ナット
ステンレス袋ナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
80644718
品番
10165032
参考基準価格(税別)
¥1,478
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ステンレス(SUS304)の袋ナットです。
トラスコ品番
334-0633
材質
ステンレス
高さ(mm)
9.5
二面幅(mm)
10
ねじの呼び
M6
入数(個)
20