ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 袋ナット
ステンレス袋ナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
80644736
品番
10165034
参考基準価格(税別)
¥4,658
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ステンレス(SUS304)の袋ナットです。
トラスコ品番
334-0693
材質
ステンレス
高さ(mm)
15.5
二面幅(mm)
17
ねじの呼び
M10
入数(個)
20