ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 蝶ナット
ステンレス蝶ナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
80644770
品番
10165044
参考基準価格(税別)
¥1,378
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
工具を使用しないで、手で締め付けたり緩めたりできるナットです。
ステンレス(SUS304)の蝶ナットです。
トラスコ品番
334-2202
材質
ステンレス(SUS304)
羽根高(mm)
11
羽根幅(mm)
21
ねじの呼び
M4
入数(個)
10