ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 蝶ナット
ステンレス蝶ナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
80644806
品番
10165048
参考基準価格(税別)
¥3,658
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
工具を使用しないで、手で締め付けたり緩めたりできるナットです。
ステンレス(SUS304)の蝶ナットです。
トラスコ品番
334-0709
材質
ステンレス(SUS304)
羽根高(mm)
18
羽根幅(mm)
36
ねじの呼び
M10
入数(個)
10