ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 蝶ナット
ステンレス蝶ナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
80644815
品番
10165049
参考基準価格(税別)
¥9,028
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
工具を使用しないで、手で締め付けたり緩めたりできるナットです。
ステンレス(SUS304)の蝶ナットです。
トラスコ品番
334-2217
材質
ステンレス(SUS304)
羽根高(mm)
23
羽根幅(mm)
47
ねじの呼び
M12
入数(個)
10