ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の その他ナット
ステンレスナイロンナット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
80644840
品番
10165548
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
内側に組み込まれたナイロンが、緩み止め効果を発揮します。
トラスコ品番
334-0669
材質
ステンレス(SUS304)
高さ(mm)
6.5
ねじ径
M5
二面幅(mm)
8
入数(個)
100