ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の その他ナット
ステンレスナイロンナット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
80644849
品番
10165549
参考基準価格(税別)
¥7,486
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
内側に組み込まれたナイロンが、緩み止め効果を発揮します。
トラスコ品番
334-0680
材質
ステンレス(SUS304)
高さ(mm)
8
ねじ径
M6
二面幅(mm)
10
入数(個)
100