ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の その他ナット
ステンレスナイロンナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
80644867
品番
10165551
参考基準価格(税別)
¥10,742
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
内側に組み込まれたナイロンが、緩み止め効果を発揮します。
トラスコ品番
334-0648
材質
ステンレス(SUS304)
高さ(mm)
12
ねじ径
M10
二面幅(mm)
17
入数(個)
50