ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の その他ナット
ステンレスナイロンナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
80644876
品番
10165552
参考基準価格(税別)
¥14,858
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
内側に組み込まれたナイロンが、緩み止め効果を発揮します。
トラスコ品番
334-0642
材質
ステンレス(SUS304)
高さ(mm)
14.4
ねじ径
M12
二面幅(mm)
19
入数(個)
50