ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の その他ナット
クロメートフランジナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
80644885
品番
10165553
参考基準価格(税別)
¥1,134
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ワッシャー(フランジ)と一体化したナットです。
フランジの裏側の凹凸が、緩み止め効果を発揮します。
トラスコ品番
333-9145
材質
スチール
高さ(mm)
3.7
ねじピッチ(mm)
0.5
ねじ径
M3
二面幅(mm)
5.5
入数(個)
100
フランジ径(Φmm)
8