ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の その他ナット
クロメートフランジナット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
80644910
品番
10165555
参考基準価格(税別)
¥1,506
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ワッシャー(フランジ)と一体化したナットです。
フランジの裏側の凹凸が、緩み止め効果を発揮します。
トラスコ品番
334-0654
材質
スチール
高さ(mm)
5.5
ねじピッチ(mm)
0.8
ねじ径
M5
二面幅(mm)
8
入数(個)
100
フランジ径(Φmm)
12