ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の その他ナット
クロメートフランジナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
80644928
品番
10165557
参考基準価格(税別)
¥1,652
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ワッシャー(フランジ)と一体化したナットです。
フランジの裏側の凹凸が、緩み止め効果を発揮します。
トラスコ品番
333-9139
材質
スチール
高さ(mm)
7.5
ねじピッチ(mm)
1.3
ねじ径
M8
二面幅(mm)
12
入数(個)
50
フランジ径(Φmm)
17