ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の その他ナット
クロメートフランジナット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
80644946
品番
10165559
参考基準価格(税別)
¥5,228
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ワッシャー(フランジ)と一体化したナットです。
フランジの裏側の凹凸が、緩み止め効果を発揮します。
トラスコ品番
334-0621
材質
スチール
高さ(mm)
11
ねじピッチ(mm)
1.8
ねじ径
M12
二面幅(mm)
17
入数(個)
50
フランジ径(Φmm)
24