ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 電路支持材/支持金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 形鋼用配線・配管部材
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊金具
ナット付き吊足 (木下地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20本)
注文コード
80644998
品番
10102795
参考基準価格(税別)
¥5,856
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
全ネジボルトを吊す2重天井用の接合具です。
付属品
W3/8のボルト付
トラスコ品番
424-1602
寸法H(mm)
118
寸法W(mm)
24.5
吊下荷重N(kgf)
784
注意
※施工時のケガ・破損等による保証はございません。
※釘を打ち込んで施工して下さい。