ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 両面テープ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 両面テープ接合テープ用
ナット付粘着シート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
80645147
品番
10177835
参考基準価格(税別)
¥1,028
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
キレイに剥がせて繰り返し使える、跡が残りにくいナット付粘着シートです。
壁を傷つけず穴開け不要、貼り付けるだけで好きな場所に設置できる。
トラスコ品番
542-8330
幅(mm)
60
厚さ(mm)
4
色
墨
径(Φmm)
60
入数(個)
2
ボルト寸法
M4
注意
※直射日光・高温多湿・火気のそばを避けて、お子様やペットの手の届かない場所で使用・保管してください。