ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木ねじ・ドリルネジ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ドリルネジ(切り刃付)
YAIBA(刃)ユニクロ ドリルねじ 平頭
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(50本)
注文コード
80645156
品番
10175682
参考基準価格(税別)
¥848
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
抜群の施工性、優れた締結力です。
適応板厚(a):1.6〜2.3mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込めます。
トラスコ品番
601-6613
材質
鉄
寸法d(mm)
4
長さL(mm)
13
表面処理
三価ユニクロ
頭部形状
平頭
頭部厚(mm)
1
頭部径(Φmm)
8.8
頭部高さ(mm)
1
最大適合板厚(mm)
1.6〜2.3
入数(本)
50
注意
※締結物に適したドリルねじをご使用ください。
※ご使用の際はねじ込み不足、ねじ破損、頭飛びを避けるため適正なトルクで締め付けてください。
※ドリルねじは締結物に対して垂直に施工して下さい。
※ねじの打込み時には保護メガネを着用して下さい。