CITIZEN WATCH CO.,LTDとSEIKO TIME LABS CO.,LTDの共同販売品です。
【製品特徴】
・酸化がしにくく、他の分子性物質との反応性が低いため、長期間にわたり変質しづらいです。
・摩耗粉の発生を抑え、耐摩耗性に優れています。
・温度特性に優れ、-40℃〜80℃の範囲での安定性が高いです。
・プラスチック部品や金属(メッキ)部品など、あらゆる材料にご使用できます。
・現在使用している注油器がそのまま使用できます。
(但し、他の油と混ぜて使用する場合、自動オイラーのご使用は推奨いたしません。)
・既に従来油(S-4、S-6)にて注油されている個所へ、AO油を追加注入しても品質上問題はありません。
ただし、性能上の観点から注し替えをお勧めします。
【使用について】
AO-G09aはS-4、S-6と互換性のある後継潤滑油となります。
【ご使用上の注意】
・各油の適切なご使用場所は、テクニカルガイドをご参照ください。
・この潤滑油の洗浄液には、セイコータイムラボから販売しているR-17Sが適しています。
・灯油、リグロイン、ホワイトガソリン等の石油炭化水素も洗浄液として使用できます。
・アルコール系洗浄剤は洗浄が不完全となり、硬化等の変質の可能性があるため、使用しないでください。
・油は可燃性液体のため、火気厳禁です。
【有効期限】
・容器に期限を記載しております。