KMD-12C-STL SEIKO KMD-12C-STL メカ時計専用脱磁器 SEIKO治工具 80645427 KMD-12C-STL SEIKO KMD-12C-STL メカ時計専用脱磁器 SEIKO治工具 80645427

SEIKO KMD-12C-STL メカ時計専用脱磁器

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80645427 品番KMD-12C-STL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

時計の形状や大きさに関わらず一度の作業で簡単に脱磁ができるメカ時計専用の脱磁器です。
時計の形状や大きさを問わず、バンドを外さずにご使用いただけます。
電源スイッチを押している間のみ稼働する安心設計です。
熱を内部に帯びにくく、安定した性能を持続できます。
国内で安全に考慮して製造された製品です。

用途
□仕様
サイズ:高さ81mm×幅120mm×奥行120mm
重量:4kg
入力電圧:AC 100V
対応周波数:50Hz / 60Hz
消費電力:20W / 15W
安全性:電気用品安全法に則った製品(PSEマーク表示)
使用環境:常温・常湿
連続通電時間:1回の使用を1分以内、連続30回までとしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする