SEIKO QT-2400 クォーツテスター

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80645436 品番QT-2400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934,780
販売価格(税別)
849,800

マイクロコンピューターにより構成されたデジタル式歩度測定器です。水晶時計・年差時計などの高精度クオーツ時計の歩度を1/1000秒台まで測定できます。
水晶時計の歩度計測は、1/1000秒台まで表示します。
測定範囲:±9.999秒/日
セイコーのほとんどのクオーツ時計の歩度が測定できます。
全面パネルの文字盤は蛍光表示管、ボタンにLEDを使用し、 文字が見やすくなっています。
QT-2300に比べ半分程に軽量化されました。

用途
□仕様
測定時間(ゲートタイム):クオーツ(アナログ・デジタル)
1、2、4、5、6、10、20、30、60、120sec
表示単位:1/1000 sec/day
測定範囲:±9.999 sec/day
測定精度:1/1000 sec/day 以下 標準水晶発振器 総合精度 ±1×10-8
消費電力:30W以下
作動温度湿度範囲:0℃〜50℃、20〜80%RH(結露なし)
本体寸法:W:184mm H:140mm D:151mm
重量:本体 1.3kg(マイクロフォンは0.3kg)
取扱説明書:(0.38MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする