SEIKO A-EDTM20 ハンディガウスメーター

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80645445 品番A-EDTM20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

ムーブメントの残留磁気を測定
20G(約1600A/m)・40G(約3200A/m)の2レンジ
小型、軽量で重さわずか300g
棒状のセンサー部は直径8mm 狭い場所も測定できます。
直流磁界測定用です。

用途
□仕様
電源:9V006p×(電池チェック目盛付き)消費電流7mA。連続40時間以上動作。
プローブの磁場検出面:先端(アキシャル面)
測定範囲:20G(約1600A/m)・40G(約3200A/m)の2レンジ
指示制度:±5%
使用温度範囲:0〜+40℃
外形寸法:幅80mm、高さ125mm、厚さ50mm、センサー8Φ、ケーブル500mm
重量:300g
付属品:乾電池006p1個(内蔵して出荷) 取扱説明書1部

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする